曜日別特売

ストリール2すべすべスリム玉子焼

ストリール2すべすべスリム玉子焼 - 谷口金属工業

朝食やお弁当の調理に便利なミニシリーズ
ガス火はもちろん、IHにも対応しております。

材質本体:ステンレス430+アルミニウム合金、(2プライ)取手:シリコン樹脂、取手金具部:ステンレス全長(mm)344ハンドル高さ(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×90×30質量(g)400サイズ(cm)9×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203304-
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする