曜日別特売

ルデュール2いため鍋ガス火

ルデュール2いため鍋ガス火 - 谷口金属工業

本体縁部はフランジ付なので汁物などが注ぎやすく液だれしにくい

質量(g)80寸法(mm)297×470×80サイズ(cm)28材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203390-
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする