谷口金属工業
ルデュール2フライパンガス火
本体縁部はフランジ付なので汁物などが注ぎやすく液だれしにくい
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203417
-
278×452×55
55
26
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
12203408
-
217×371×45
45
20
¥
1,180
取扱い終了
12203426
-
297×470×64
64
28
¥
1,680
取扱い終了
12203435
-
316×491×60
60
30
¥
1,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください