谷口金属工業
軽~いすべすべⅡいため鍋IH
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
質量(g)
735
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
28
全長(mm)
468
高さ(mm)
106
外径(Φmm)
291
深さ(mm)
81
表面処理
ダイヤモンドコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203444
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください