谷口金属工業
軽~いすべすべⅡフライパンIH
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
表面処理
ダイヤモンドコート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203460
-
855
32
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
12203469
-
415
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
12203478
-
615
26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
12203487
-
700
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
12203496
-
800
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください