谷口金属工業
軽~いすべすべⅡ玉子焼IH
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
材質
本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
13×18
質量(g)
360
全長(mm)
348
高さ(mm)
71
外径(Φmm)
137
深さ(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203505
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください