曜日別特売

軽~いすべすべⅡフライパンガス火

軽~いすべすべⅡフライパンガス火 - 谷口金属工業軽~いすべすべⅡフライパンガス火 - 谷口金属工業軽~いすべすべⅡフライパンガス火 - 谷口金属工業
(1件のレビュー)

底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。

表面処理ダイアモンドコート材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203530-310366672045
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12203548-570473762859
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
12203566-650505953259
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
12203539-480450882653
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
12203557-625489953059
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12203566
2023-09-07
用途: 大量調理時

たいへん軽量で女性スタッフに扱い易いと好評です
32cmクラスでは最軽量なのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする