谷口金属工業
軽~いすべすべⅡ玉子焼ガス火
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
サイズ(cm)
13×18
質量(g)
290
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
全長(mm)
348
高さ(mm)
70
外径(Φmm)
135
深さ(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203584
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください