曜日別特売

汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60

汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60 - 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60 - 右下精器製造
(2件のレビュー)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19243552AT1/4-60X0.25MPA0.0050~0.25
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
19243568AT1/4-60X0.4MPA0.010~0.4
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
19243577AT1/4-60X0.5MPA0.010~0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
19243595AT1/4-60X1.6MPA0.050~1.6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
19243604AT1/4-60X1MPA0.020~1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19243613AT1/4-60X2.5MPA0.050~2.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
19243622AT1/4-60X2MPA0.050~2
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
19243543AT1/4-60X0.1MPA0.0020~0.1
オープン
取扱い終了
代替品有
19243586AT1/4-60X0.6MPA0.010~0.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19243543AT1/4-60X0.1MPA38474572AT1/4x60x0.1MPaAT1/4-60X0.1MPA 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造 38474572汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造1台
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
19243586AT1/4-60X0.6MPA38474615AT1/4x60x0.6MPaAT1/4-60X0.6MPA 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造 38474615汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造1台
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19243543
2024-04-11
用途: 極低圧でのタイヤエア圧の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのタイヤで、極低圧の空気圧を正確に測定したいため購入。空気圧を測る時に針が勢いよく振れる為、液入りの方が良かったかもしれない。

対象商品 : 19243543
2022-08-23
用途: 手持ちタイヤエアゲージの検定用に
自動車・二輪車・自転車関連業

現在手元にあるタイヤエアゲージがどのくらいの精度なのか確認する為に検定用として購入した。トライアルバイク用の低圧エアゲージだがやはり0.01MPaほどずれていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする