レノア超消臭抗菌ビーズ スポーツ クールリフレッシュ&シトラスの香り

レノア超消臭抗菌ビーズ スポーツ クールリフレッシュ&シトラスの香り P&G
(2件のレビュー)

従来品※より360mL増量
※抗菌ビーズ詰替え用760mL

商品タイプ詰替 香りクールリフレッシュ&シトラス 適合用途スポーツウェア用 サイズ特大 シリーズレノア 形状ビーズ 内容量1個(1120mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12204354 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12204354
2023-04-14
用途:
作業着の洗濯
建設業・工事業

液体ではないので軽くて良いです。作業着の消臭効果も実感しています。

対象商品:
12204354
2023-04-04
用途:
夏場の汗匂いが強い衣類の洗濯時
インテリア牛嶋 様 (建設業・工事業)

爽やかな香りで、汗の匂いを極力少なくしてくれる必須商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする