除菌ジョイコンパクト 詰替え超特大

除菌ジョイコンパクト 詰替え超特大 P&G 除菌ジョイコンパクト 詰替え超特大 P&G 除菌ジョイコンパクト 詰替え超特大 P&G 除菌ジョイコンパクト 詰替え超特大 P&G
(4件のレビュー)

逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。
これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!

シリーズジョイ タイプ液体 商品タイプ詰替 サイズ超特大 内容量1個(910mL)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12205456 - 緑茶の香り
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
12205490 - -
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
12205438 - スパークリングレモンの香り

オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12205438 - 11525450 - - 除菌ジョイコンパクト ジョイ 11525450 除菌ジョイコンパクト ジョイ 1個(930mL) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途:
良い

油汚れがよく落ちるのでいいです
泡切れが良いのですすぎが楽です

対象商品:
12205490
2024-07-12
用途:
キッチン用
卸売・小売業

W除菌が安心
ノーマルタイプの香りがとても気に入っている

2024-07-20
用途:
普段使い

大容量で助かります。香りも
良くてとても気に入ってます

対象商品:
12205456
2024-03-09
用途:
普段使い

香りがさっぱりしていて、気に入りました。
泡立ち、泡切れ、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする