家庭用冷凍庫アップライト
前開き、引き出しタイプの冷凍庫。見やすく、整理のしやすい仕様です。
冷凍専用庫があることで、食品のまとめ買いも楽々。
4段の引き出し、温度ダイアル付
付属品霜取りヘラ
質量(kg)約29
色シルバー
間口(mm)495
消費電力(W)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×560×845
冷却方式直冷式
保証期間本体:1年/冷却機:5年
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)170
省エネ基準達成率(%)100以上
定格内容積(L)80
内容量1台
注意
※配達場所によってお届け日の延期及び、別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのない所へはお届けできません。
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可です。あらかじめご了承ください。
※再配達の場合費用が発生する場合がございます。