冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)

冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) - エスケイジャパン冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) - エスケイジャパン冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) - エスケイジャパン冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) - エスケイジャパン

冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!
上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。
省エネ達成率100%
冷凍冷蔵切り替え式

付属品霜取りへら冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
年間消費電力量(kWh/年)
定格内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461780SFU-M99A21545545×476×86019399
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
16461789SFU-M142A25635635×556×860243142
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする