あかりクラシックパーティーライト

あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー あかりクラシックパーティーライト タカショー

材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 消費電力(W)約5.25 LED使用数(個)10球 光源LED球(電球色) 付属品なし(連結専用のため) 種別光源追加用 連結用 ブラック 高さ(mm)210 長さ(m)LED部:5.5 定格電圧(V)100(50/60Hz) LED色電球色 保証期間1年 使用場所屋内・屋外 内容量1個
取扱説明書: (1.19MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12206314 LGH-03
10,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

あかりクラシックシリーズ パーティーライト

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする