マルちゃんうまいつゆ肉そばカップ71g
のど越しの良いそばに、豚肉の旨味と醤油のコク豊かな甘めのうまいつゆ。香り豊かな液体つゆ付き。
入数(個)12
アレルギー小麦、そば、卵、乳成分、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉、やまいも
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋)、添付調味料(糖類、しょうゆ、食塩、魚介エキス、植物油脂、ポークエキス、しいたけエキス、こんぶエキス、香味油脂、香辛料)、かやく(味付豚肉、味付鶏挽肉、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸カルシウム、カラメル色素、酒精、増粘多糖類、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む)
栄養成分1食(71g)当たり:エネルギー 320kcal、めん・かやく 270kcal、スープ 50kcal、たん白質 9.7g、脂質 14.9g、炭水化物 36.8g、食塩相当量 4.2g、めん・かやく 1.3g、スープ 2.9g、ビタミンB1 0.31mg、ビタミンB2 0.25mg、カルシウム 121mg、
内容量1箱(71g×12個)