マルちゃん QTTA コク味噌味 87g
ラードの香ばしい風味がするつやもち製法の麺に、生姜やにんにく等の香辛料が利いたコクのある味噌スープ。
入数(個)12
アレルギーえび、小麦、卵、乳成分、いか、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(みそ、香辛料、砂糖、ポークエキス、脱脂大豆粉、たん白加水分解物、チキンエキス、香味油脂、食塩、粉末野菜)、かやく(キャベツ、味付豚肉、コーン、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、増粘多糖類、かんすい、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
栄養成分1食(82g)当たり:エネルギー 353kcal、めん・かやく 285kcal、スープ 68kcal、たん白質 9.2g、脂質 13.2g、炭水化物 49.3g、食塩相当量 4.2g、めん・かやく 1.8g、スープ 2.4g、ビタミンB1 0.30mg、ビタミンB2 0.39mg、カルシウム 139mg、
シリーズマルちゃん QTTA
内容量1箱(87g×12個)