曜日別特売

一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全16種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416272G211-111-0.1MPa-SE0.0020~0.1
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416288G211-111-0.16MPa-SE0.0050~0.16
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416297G211-111-0.25MPa-SE0.0050~0.25
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416306G211-111-0.4MPa-SE0.010~0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416315G211-111-0.5MPa-SE0.010~0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416324G211-111-0.6MPa-SE0.010~0.6
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416333G211-111-1MPa-SE0.020~1
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416342G211-111-1.6MPa-SE0.050~1.6
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416358G211-111-2MPa-SE0.050~2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416367G211-111-2.5MPa-SE0.050~2.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416376G211-111-4MPa-SE0.10~4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416385G211-111-6MPa-SE0.10~6
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416394G211-111-10MPa-SE0.20~10
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416403G211-111-16MPa-SE0.50~16
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416412G211-111-25MPa-SE0.50~25
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24416428G211-111-40MPa-SE10~40
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする