日本船燈
IEC防爆灯(安全灯)
光源にLEDを採用
従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化
電池残量確認ランプ付
光源
白色LED
光束(Lm)
最大110
連続点灯時間(時間)
12以上
保護等級
IP67
質量(g)
270(電池含む)
LED寿命(時間)
10000
全長(mm)
182.5
電池
Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属
外径(Φmm)
最大50
仕様
【保守部品】乾電池・Oリング
内容量
1灯
関連資料:
(3.5MB)
注意
※爆発性雰囲気が存在する場所では電池交換や灯器の開閉は絶対にしないでください。
※乾電池は製品及び取扱説明書に表示された指定サイズ及びメーカー以外のものは絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12206899
NSL-51
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください