和風ブラケットライト

和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□140 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.3 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12225589 OB255233LDR 白木 2700 電球色 42 210
19,800
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12225598 OB255233NDR 白木 5000 昼白色 43.8 219
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12225607 OB255233WDR 白木 3500 温白色 42.4 212
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12225616 OB255234LDR 白木(オイルステイン) 2700 電球色 42 210
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12225625 OB255234NDR 白木(オイルステイン) 5000 昼白色 43.8 219
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12225634 OB255234WDR 白木(オイルステイン) 3500 温白色 42.4 212
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする