ODELIC(オーデリック)
和風ブラケットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
12225607
品番
OB255233WDR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
材質(本体)
白木
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.4
定格光束(Lm)
212
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□140
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
エコロジー商品
省エネ