スポットライト

スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)25 首振角度(°)90 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)82 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)26 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 内容量1台
注意
※調光器別売
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12242669 XS512104HC マットブラック 3500 温白色 74.8 1872
31,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12242730 XS512112HC マットブラック 3500 温白色 69.6 1742
31,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12242784 XS512120HC マットブラック 3500 温白色 70 1750
31,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12242845 XS512128HC マットブラック 3500 温白色 61.2 1530
31,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12242635 XS512101HC オフホワイト 4000 白色 75.2 1880
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242644 XS512102HC マットブラック 4000 白色 75.2 1880
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242660 XS512103HC オフホワイト 3500 温白色 74.8 1872
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242678 XS512105HC オフホワイト 3000 電球色 73 1826
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242687 XS512106HC マットブラック 3000 電球色 73 1826
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242696 XS512109HC オフホワイト 4000 白色 69.9 1749
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242705 XS512110HC マットブラック 4000 白色 69.9 1749
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242714 XS512111HC オフホワイト 3500 温白色 69.6 1742
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242739 XS512113HC オフホワイト 3000 電球色 67.9 1699
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242748 XS512114HC マットブラック 3000 電球色 67.9 1699
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242757 XS512117HC オフホワイト 4000 白色 70.2 1757
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242766 XS512118HC マットブラック 4000 白色 70.2 1757
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242775 XS512119HC オフホワイト 3500 温白色 70 1750
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242800 XS512121HC オフホワイト 3000 電球色 68.2 1707
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242809 XS512122HC マットブラック 3000 電球色 68.2 1707
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242818 XS512125HC オフホワイト 4000 白色 61.4 1536
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242827 XS512126HC マットブラック 4000 白色 61.4 1536
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242836 XS512127HC オフホワイト 3500 温白色 61.2 1530
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242854 XS512129HC オフホワイト 3000 電球色 59.6 1492
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242870 XS512130HC マットブラック 3000 電球色 59.6 1492
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242879 XS512133HC オフホワイト 4000 白色 71.8 1795
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242888 XS512134HC マットブラック 4000 白色 71.8 1795
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242897 XS512135HC オフホワイト 3500 温白色 71.4 1787
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242906 XS512136HC マットブラック 3500 温白色 71.4 1787
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242915 XS512137HC オフホワイト 3000 電球色 69.7 1743
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12242924 XS512138HC マットブラック 3000 電球色 69.7 1743
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする