スポットライト
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)136
質量(kg)1
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)22
首振角度(°)110
ランプ高彩色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12248619 | XS412101H | 45444396 | XS412603H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248637 | XS412103H | 45444439 | XS412605H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248655 | XS412105H | 45444475 | XS412607H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248680 | XS412107H | 45444536 | XS412611H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248698 | XS412109H | 45444579 | XS412613H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248716 | XS412111H | 45444615 | XS412615H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248734 | XS412113H | 45444676 | XS412619H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248759 | XS412115H | 45444719 | XS412621H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248777 | XS412117H | 45444755 | XS412623H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248795 | XS412119H | 45444816 | XS412627H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248820 | XS412121H | 45444859 | XS412629H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248838 | XS412123H | 45444895 | XS412631H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248856 | XS412125H | 45444956 | XS412635H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248874 | XS412127H | 45444999 | XS412637H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12248899 | XS412129H | 45445035 | XS412639H |
|
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |