エアフロー環気システム サニタリー換気ユニット【受注生産品】
天井排気タイプ
浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)
様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用
24時間小風量換気方式
24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)
風逆流防止シャッター付
速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所
種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
電圧(V)100
羽根径(Φmm)180
取付中間取付形
ダクト径(Φmm)100
電源単相
ファンプラスチック(シロッコファン)
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
消費電力(W)(50/60Hz)30
材質(ボディ)プラスチック
機外静圧(Pa)100(50/60Hz)
種類V-180SZ4後継機種
質量(kg)6.7
騒音値(dB)(50/60Hz)42
風量(m3/h)(50/60Hz)250
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
仕様ダクト接続部:現地組立不要
内容量1台
注意
※天井裏高さは250mm以上確保してください。(野縁がある場合は野縁寸法は除く)※ドレン抜きエルボは低板を付け替えることにより4方向に変えることができます。
※商品本体の真下に点検口(□450mm)を必ず設置してください。
※定風量運転では、風量を一定にするためにモーターパワーが変動し、騒音が変動する場合があります。
※定風量制御タイプは計量法に基づく計測器ではありません。
※定風量制御タイプをWD-121(221)BZMD5と連動させる場合、ダンパー1または3を浴室の排気としてご使用ください。
※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので、ロスナイセントラル換気システムを推奨します。
※アース工事を必ず行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |