エアフロー環気システム サニタリー換気ユニット【受注生産品】
天井排気タイプ
種別普及価格タイプ、耐湿タイプ
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
質量(kg)6
機外静圧(Pa)0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
ダクト径(Φmm)100
電源単相
風量(m3/h)(50/60Hz)340
電圧(V)100
種類V-180SZU4-N後継機種
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
材質(ボディ)プラスチック
取付中間取付形
騒音値(dB)(50/60Hz)49.5
羽根径(Φmm)180
ファンプラスチック(シロッコファン)
消費電力(W)(50/60Hz)65
接続パイプ(Φmm)100
仕様ダクト接続部:現地組立不要
内容量1台
注意
※天井裏高さは250mm以上確保してください。(野縁がある場合は野縁寸法は除く)※ドレン抜きエルボは低板を付け替えることにより4方向に変えることができます。
※商品本体の真下に点検口(□450mm)を必ず設置してください。
※定風量運転では、風量を一定にするためにモーターパワーが変動し、騒音が変動する場合があります。
※定風量制御タイプは計量法に基づく計測器ではありません。
※定風量制御タイプをWD-121(221)BZMD5と連動させる場合、ダンパー1または3を浴室の排気としてご使用ください。
※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので、ロスナイセントラル換気システムを推奨します。
※アース工事を必ず行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |