エアフロー環気システム サニタリー換気ユニット【受注生産品】

エアフロー環気システム サニタリー換気ユニット【受注生産品】 三菱電機

薄型設計で狭い天井裏(最低220mm)でも据付け可能
ドレン配管不要で簡単据付を実現
本体内に溜まったドレン水は24時間換気により乾燥
点検口設置不要(本体グリルが点検口代わりになります)
換気扇本体がスライドすることによりメンテナンスや位置決めが容易なアジャスター天吊金具付
本体吸込口はツマミ窓式で清掃が簡単(フィルター付)
風逆流防止シャッター付
速結端子接続

騒音値(dB)(50/60Hz)49.5 材質ボディ:プラスチック、グリル:プラスチック 電源単相 電圧(V)100 質量(kg)7 ファンプラスチック(シロッコファン) 取付天井埋込形 機外静圧(Pa)0 羽根径(Φmm)180 接続パイプ(Φmm)100 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 風量(m3/h)(50/60Hz)340 ダクト径(Φmm)100 消費電力(W)(50/60Hz)65 埋め込み寸法(mm)450角 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×615×824 種別普及価格タイプ、耐湿タイプ 種類V-180SZU4-N後継機種 仕様ダクト接続部:現地組立不要 内容量1台
注意
※入浴後(1~2時間程度)は強ノッチで換気扇を運転してください。
※点検窓にドレン水が確認された場合は、風量スイッチを強運転し水を窓から見えなくなるまで乾燥させてください。
※天井板厚10mm以下で据付けを行ってください。
※野縁をつける場合は、天井裏高さを250mm以上確保してください。
※寒冷地区の場合、冷気が直接入っていきますので、ロスナイセントラル換気システムを推奨します。
※アース工事を必ず行ってください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12210207 V-180SZU5-N
109,800
43,980
48,378 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする