オ・ルームダンボール製折りたたみ式ブース 多目的ブースタイプ 抗菌仕様
広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
テレワークやオンライン授業、防災支援用など幅広くご活用頂けます。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。
コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
抗菌仕様です。
用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室、簡易トイレ(トイレは別売り)などとしてご利用いただけます。
本体質量(kg)12
材質本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×760×1800
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×970×1870
内容量1台
取扱説明書:
(0.15MB)
注意
※ダンボール製なので雨に弱く、屋外利用は不可です。湿気のあるところでの保管は控えてください。