出前一丁どんぶり
つるっとしたワンタンでおなじみの出前一丁どんぶり。香りまでおいしいごまラー油付き。ごま約1000粒分のセサミン入り。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「出前一丁」は、日本だけでなく、中国 (香港を含む)、シンガポール、ドイツなど、40を超える国と地域で販売され、世界中の人々に愛されているブランドです。
シリーズ出前一丁
入数(個)12
種別ラーメン
質量(g)97
種類即席カップめん
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
内容量(g)86
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:410ml
賞味期限180日
アズワン品番65-0414-69
原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、たん白加水分解物)、スープ(食塩、ごま、糖類、植物油脂、粉末しょうゆ、小麦粉、香味調味料、香辛料、たん白加水分解物、乳化油脂、ポークエキス、香味油)、かやく(ワンタン、卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、かんすい、炭酸Ca、香料、カロチノイド色素、増粘剤(キサンタンガム)、pH調整剤、セルロース、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー小麦/卵/乳/えび/豚肉/鶏肉/大豆/ごま
栄養成分(1食(86g)当たり)エネルギー:382kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:14.8g、炭水化物:54.8g、食塩相当量:5.9g、ビタミンB1:1.21mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:113mg
内容量1ケース(86g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。