曜日別特売

一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD内容量1個
全20種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
呼び
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
呼び
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24418494G311-211-M-0.1MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.1AMT3/8×75×0.10MPa蒸気
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418503G311-211-M-0.16MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.16AMT3/8×75×0.16MPa蒸気
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418512G311-211-M-0.25MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.25AMT3/8×75×0.25MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418528G311-211-M-0.4MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.4AMT3/8×75×0.40MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418537G311-211-M-0.5MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.5AMT3/8×75×0.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418546G311-211-M-0.6MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.6AMT3/8×75×0.60MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418555G311-211-M-1MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1AMT3/8×75×1.00MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418564G311-211-M-1.6MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1.6AMT3/8×75×1.60MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418573G311-211-M-2MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~2AMT3/8×75×2.00MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418582G311-211-M-2.5MPa-SEA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~2.5AMT3/8×75×2.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418598G321-211-M-0.1MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.1BMT3/8×75×0.10MPa蒸気
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418607G321-211-M-0.16MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.16BMT3/8×75×0.16MPa蒸気
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418616G321-211-M-0.25MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.25BMT3/8×75×0.25MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418625G321-211-M-0.4MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.4BMT3/8×75×0.40MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418634G321-211-M-0.5MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.5BMT3/8×75×0.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418643G321-211-M-0.6MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~0.6BMT3/8×75×0.60MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418652G321-211-M-1MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~1BMT3/8×75×1.00MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418668G321-211-M-1.6MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~1.6BMT3/8×75×1.60MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418677G321-211-M-2MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~2BMT3/8×75×2.00MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24418686G321-211-M-2.5MPa-SEB枠(立型つば有り)75±1.6%F.S.0~2.5BMT3/8×75×2.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする