曜日別特売

スター 設置針付 Pケース Φ75

スター 設置針付 Pケース Φ75 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ75 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ75 - 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ75 - 右下精器製造
(1件のレビュー)

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。

質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24419894IN-3 S-31-P-0.5MPaA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.5G3/8B気体、液体
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24419903IN-3 S-31-P-0.6MPaA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~0.6G3/8B気体、液体
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419912IN-3 S-31-P-1MPaA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1G3/8B気体、液体
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
24419928IN-3 S-31-P-1.6MPaA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~1.6G3/8B気体、液体
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
24419937IN-3 S-31-P-2MPaA枠(立型つば無し)75±1.6%F.S.0~2G3/8B気体、液体
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24419912
2019-02-14
用途: 配管の吐出試験

置き針式と思って購入したら設置針だった。
ページを見てもどれが置き針でどれが設置針なのか全くわからない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする