右下精器製造
ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様
成績付
質量(g)
200
種類
ステンレス圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
ステンレス
内容量
1個
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420086
AT3/8x75x0.1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420095
AT3/8x75x0.25MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420104
AT3/8x75x0.4MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420113
AT3/8x75x0.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420122
AT3/8x75x0.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420138
AT3/8x75x1MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420147
AT3/8x75x1.6MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420156
AT3/8x75x2MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24420165
AT3/8x75x2.5MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。