曜日別特売

微圧計 Φ60

微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造微圧計 Φ60 - 右下精器製造

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。

仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B内容量1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(kPa)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最小目盛(kPa)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24420262CA211-111-5kPa0.10~5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24420278CA211-111-10kPa0.20~10
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
24420287CA211-111-15kPa0.20~15
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
24420296CA211-111-20kPa0.50~20
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
24420305CA211-111-25kPa0.50~25
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
24420314CA211-111-30kPa0.50~30
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
24420323CA211-111-50kPa10~50
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする