右下精器製造
密閉形真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様
屋外用 成績付
質量(g)
390
種類
密閉形真空計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24420725
W311-241-0MPa-SE
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
-0.1~0
G3/8B
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません