パラソルタープ フリンジ
本格的なタープやテントよりも気軽に使える、傘のようにパッと開くだけの簡単タープです。
簡単に日陰を作ることができ、視野を遮ることなく快適なスペースを確保できます。
女性ひとりでも設営ができて、地面にペグやロープで固定するだけ。
持ち運びしやすい収納袋も付属しているので、お出かけの準備も片付けも面倒がなく楽々です。
景色に馴染むナチュラルな色合いとデザインも嬉しいポイントです。
風を通すメッシュの窓が2ヶ所にあり、ファスナーでの開閉で簡単。
幅約2mの空間はプライベートも確保でき、大人2人が椅子に座っても余裕があり、家族での使用にも充分な広さです。
生地はUV加工・撥水加工がされているので強い日差しやちょっとした雨のときも安心です。
幅(mm)1950
奥行(mm)1020
高さ(mm)1680
内容量1本