Nap Book 立てて置ける仮眠まくら
仕事や勉強の合間や昼食後などの休憩時に、ちょっと仮眠してみたものの逆に体勢が悪くて辛くなった経験はありませんか?さっと取り出して気持ちよく仮眠するための枕で、しっかり短時間睡眠をしてその後のパフォーマンスを向上しましょう。
本のように立てて収納できるので、使いたい時にさっと取り出せ、使用後も置き場に困らず仮眠をスマートに習慣化しやすくなります。
カバーの中にはふっくら柔らかい低反発の枕がセットされており、取り外しも自由。そのまま使ってもいいし、カバーを外して衝立てにすることで寝顔を隠せて落ち着いて仮眠ができます。
気持ちよい柔らかさのクッションと肌触りで顔に寝跡がつく心配はありません。クッションカバーは汚れたら取り外して手洗いできます。枕本体は日陰干ししてください。
カバーを内側に三角に折畳んで固定すれば、モバイルスタンドにもなります。
枕として使用する以外に、閉じた状態で膝上簡易テーブルとしてもちょうどよい大きさで便利です。13インチ程度までのパソコンを使うのに最適です。
意匠登録済:登録番号 意匠第1717329号
奥行(mm)85
高さ(mm)310
幅(mm)220
内容量1個