パール金属
ストレージセレクト 冷蔵庫サイドラック
キッチンペーパーやラップ類を冷蔵庫のサイドにすっきりまとめて収納できます。
吸着盤で取り付けるだけで、冷蔵庫の横面を収納スペースに早変わり。
耐荷重(kg)
5
質量(g)
812
材質
本体:鉄(クロムめっき)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、保護ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×85×620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287584
HB-6081
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください