曜日別特売

ステンレス シェラカップ 螺旋仕上

ステンレス シェラカップ 螺旋仕上 - パール金属

フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップ。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。
広口で食器として使えます。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
計量に便利な目盛付き。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)質量(g)65外径×高さH(Φmm×mm)96×45(本体のみ)容量(mL)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287609UH-0047
1,500
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする