パール金属
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型 2枚組
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。
サイズ(cm)
23×13
質量(g)
ステーキ皿:930(1枚)、木製プレート:185(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ステーキ皿:240×140×25、木製プレート:280×145×15
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き プレート:ポリエステル塗装 皿・ハンドル:鉄鋳物 プレート:天然木
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
洋食器
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287697
HB-6213
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください