曜日別特売

ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼

ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼 - パール金属

こびりつきにくく、お手入れ簡単。

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)340×55×135グリーン質量(g)337材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)13×18表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287767HB-8595
1,800
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする