スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット

スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット - パール金属

オーブン調理可能。
はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納できる。
オール熱源対応。

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45質量(g)フライパン20cm:316、フライパン26cm:507、マルチポット18cm:410、ハンドル:191、ガラス蓋:372材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・つまみ/座板:フェノール樹脂・ハンドル上部/レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼セット内容フライパン20cm、フライパン26cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル外径×高さH(Φmm×mm)フライパン20cm:220×45、フライパン26cm:285×55、マルチポット18cm:200×90、ガラス蓋:200×65サイズ(cm)18/20/26表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287819HB-6002
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする