台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド

台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド MCO 台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド MCO 台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド MCO 台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド MCO 台座付きPCマイク 4極タイプ ゴールド MCO

専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。
息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。
台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。
スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。
4極ジャックに接続するだけですぐにお使いいただけます。

用途4極タイプの専用スタンド付きPC用マイク 材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS 寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120 質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在) 対応機種4極端子搭載のWindows PCなど 周波数特性100~16000Hz インピーダンス2.2kΩ 入力感度-42±3dB 保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。 指向性全指向性 プラグ形状4極ミニプラグ Φ3.5mm(CTIA規格準拠) 内容量1個
注意
※本製品は4極専用です。ピンク+緑の3極ジャックでは使えません。
※マイクの位置や距離、ソフトウェアや機器の設定などのご使用環境によっては、正常に音声を拾えない場合がございます。
※本製品を外すときは必ずプラグをしっかり持って外してください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品はすべてのソフトウェアで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12293744 PMF-01/GD
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする