2023年 シンプル卓上カレンダー [B6ヨコ]

2023年 シンプル卓上カレンダー [B6ヨコ] 永岡書店

数字が大きく見やすい&書き込む欄の広いシンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。
表裏とも、六曜・二十四節気入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)です。翌年の1月のカレンダー付き。
機能性重視のかたにおすすめです。(B6ヨコ/タテ134×ヨコ182ミリ)

ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 編 タイプ卓上 判型B6 初版年月2022/09/10 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12307008 64350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする