2023年 シンプル卓上カレンダー [月曜始まり/B6ヨコ]

2023年 シンプル卓上カレンダー [月曜始まり/B6ヨコ] 永岡書店
(1件のレビュー)

数字が大きく見やすい&書き込む欄の広いシンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。
月曜始まり。表裏とも、六曜・二十四節気入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)です。翌年の1月のカレンダー付き。
機能性重視のかたにおすすめです。(B6ヨコ/タテ134×ヨコ182ミリ)

判型B6 タイプ卓上 著者名永岡書店編集部 編 初版年月2022/09/10 ページ数28 ジャンルカレンダー 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12307026 64352
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12307026
2022-12-31
用途:
スケジュールのチェック等
サービス業

多色使いのものも多く見受けられますが、シンプルな色使いがかえって見やすく使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする