スリット入り PCIスロットカバー

スリット入り PCIスロットカバー アイネックス

ケース用背面パネルI/Oブラケット (PCIブラケット) です。
ケース背面の空いている拡張カードスロットに付けるカバーです。
カバーが再利用できないケースや、カバーを紛失したときに使います。
スリットタイプなので、内部の熱い空気を排出できます。
ケースのエアフロー設計に役立ちます。
カバー先端をケース外に出して取り付けます。
長辺の端を曲げ加工しているので、変形しにくいです。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
通常の高さ (フルハイト) の拡張カードスロット用

材質SPCC 長さ(mm)113.9 寸法(mm)113.9 ブラック 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本製品は先端をケース外に出して取り付けるように設計されています。開口部の脇に先端部 (約13.5mm) を出せる平面が必要です。購入前にケースをご確認ください。
※先端をケース内に入れた状態で取り付けると、先端がマザーボードに接触する可能性があります。また、ケースのカバー差込口に届きません。先端が持ち上がっているため、ケースとの間に隙間ができます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12313606 PA-010SLD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする