5インチベイ小物入れ
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
空き5インチベイを有効活用できます。
開け閉めしやすい取っ手付きです。
取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
付属品固定用ミリネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※取っ手が突出しているため、フロントドア付きのケースで使用する場合は干渉しないかご確認ください。※上段の固定穴はネジ溝がありません。ネジ溝のない固定穴をネジで固定するにはタッピングネジをご使用ください。
※CDはプラスチックケースのまま入れると取り出せなくなります。
※万が一、中に入れた物が取り出せなくなってしまった場合は、本製品をケースから取り外し、側面のツメ周辺を手で押してください。上下ケースを固定している※ツメが外れます。外しづらい場合は、浮いたツメにマイナスドライバーなどを差し込んで外してください。
※ネジを締め過ぎると引き出しが開かなくなります。スムーズに開かない場合はネジの締め付けを緩めてください。