Surface Go 3 (CPU:Core i3-10100Y/8GB/SSD:128GB/Windows11Pro/10.5型/SIMスロット:なし/Wi-Fi/black)
仕様オフィスソフトなし
付属品Surface Go 3、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント
質量(g)Wi-Fi: 544(1.2 ポンド)(タイプ カバーを除く)、LTE Advanced: 553(1.22ポンド)(タイプ カバーを除く)
本体寸法(mm)245×175×8.3
インターフェース3.5mmヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート、Surface タイプ カバー ポート、MicroSDXC カードリーダー、LTE Advanced: nano SIM トレイ
スピーカーDolby® AudioTM 対応 2W ステレオ スピーカー
ワイヤレス通信Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 互換、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー
Webカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-C×1
内容量1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。
ノートPC の新着商品





