スチーム加湿器
加熱式なので雑菌を放出しにくいので安心!
シンプルなデザインで、色々な場所で使える!
シンプルデザインでしっかり加湿。雰囲気の良い空間に。
・スチーム加湿
超音波式と比べて、加熱式なので雑菌を放出しにくく安心してご使用いただけます。
・最大噴霧量300ml/h
コンパクトでしっかりと加湿が可能です。
・タンク容量2.8L
ちょうど良い、使いやすいタンクサイズ。
小さいと頻繁に給水が必要、大きいと運搬が重い。
・最長9時間加湿
夜に給水しても、朝までしっかりともちます。
付属品取扱説明書
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)2.8
コード長さ(m)約1.2
方式スチーム加熱式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×320×242
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
連続加湿時間(時間)最長約9
噴霧量(mL/h)最大300
内容量1台