井筒製作所
SFNI 304 フレキニップル
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12322654
SFNI-15A
PT1/2xPF1/2
15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12322670
SFNI-20A
PT3/4xPF3/4
20
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12322679
SFNI-25A
PT1xPF1
25
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください