Majestouch 3 BLACK フルサイズ PBTキーキャップ 日本語配列 青軸
初代のMajestouchキーボードは、メンブレンキーボードが市場を席捲していた2004年、当時どの日本のキーボードメーカーも採用をしていなかった、ドイツCHERRY社のMXスイッチを搭載し、FILCOキーボードのフラグシップモデルとして発売されました。
当時、CHERRY MXスイッチが開発されてからちょうど20年が経ち、信頼性が実証され評判が高まってきた時でしたが、世界的にもサードパーティ製のキーボードでCHERRY MXスイッチの採用しているものは数える程しかありませんでした。
初代Majestouchキーボードの発売から約20年が経った今も、搭載するスイッチはCHERRY MXスイッチに拘り、求められるものを作り続けた結果Majestouch3は完成しました。
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボードである、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USBフルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップにはMajestouch3でも採用しているPBTを採用し、キータッチを統一しました。
キーキャップの前面のみにレーザー刻印をほどこしたオリジナルキーボードです。
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着きのある佇まいが机上をよりシックに演出します。
Fnキーの押し合わせにマルチメディア機能を搭載し、ゲーミングキーボードとしても他社のゲーミング専用キーボードに引けを取りません。
複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。
プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。