LED車高灯&ストップランプミニ

LED車高灯&ストップランプミニ KOITO(小糸製作所)

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。
周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます!
灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。

定格電圧(V)24 コード長さ(mm)250 定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2 レンズ色レッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12327667 LED-STOPLM-M
3,100
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする