曜日別特売

LED車高灯&ストップランプ(横型)

LED車高灯&ストップランプ(横型) - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

車高灯とストップランプを一体化!
トラック上部の光で安全・安心を提供!
追突事故防止に!
UN部品認証取得品
日本製/1年保証

定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327737LED-STOPLM-
4,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
12327746LED-STOPLMC
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12327737
2025-03-09
用途: トラックテールランプ
その他業種

他社のLEDをたくさん試しましたが特に冬の気温が低い時に点灯不良を起こします
最初からコイトさんを買えば良かったと後悔してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする